Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaca kefa Pre betón a REBAR s pripojovacím závitom M8 WIT-RB

Čistiaca kefa pre WIT-UH 300
CLNBRSH-(RB16)-MA-DRLHO16MM-ST-THRM8

Obj. č. 0903489516

EAN 4058794848342

Cena za zvolené balenie
Čistiaca kefa Pre betón a REBAR s pripojovacím závitom M8 WIT-RB

Obj. č. 0903489516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie vyvŕtaných otvoroch v betóne (vstrekovací systém Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Na čistenie vyvŕtaných otvorov v betóne


  • WIT-UH 300, možnosť 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, možnosť 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


So spojovacím závitom M8

  • WIT-UH 300, možnosť 1: Európske technické posúdenie ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Európske technické posúdenie ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, možnosť 1: Európske technické posúdenie ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Európske technické posúdenie ETA-19/0543
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer vrtáka

16 mm

Vhodnosť pre priemer tyče

12

Vonkajší priemer

17,5 mm

Dĺžka

150 mm

Dĺžka plnenia

80 mm

Prípojný závit

M8

Materiál drôtu

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie