Čistiaca kefa Pre betón a REBAR s pripojovacím závitom M8 WIT-RB
Čistiaca kefa pre WIT-UH 300
KEFA CISTIACA (WIT-RB 28) - M24
Obj. č. 0903489528
EAN 4058794848397
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie vyvŕtaných otvoroch v betóne (vstrekovací systém Concrete Multi WIT-UH 300 a Pure Epoxy WIT-PE 1000)
Na čistenie vyvŕtaných otvorov v betóne
- WIT-UH 300, možnosť 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-PE 1000, možnosť 1
- WIT-PE 1000, REBAR
So spojovacím závitom M8
- WIT-UH 300, možnosť 1: Európske technické posúdenie ETA-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR: Európske technické posúdenie ETA-17/0036
- WIT-PE 1000, možnosť 1: Európske technické posúdenie ETA-19/0542
- WIT-PE 1000, REBAR: Európske technické posúdenie ETA-19/0543
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer vrtáka | 28 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M24 |
Vhodnosť pre priemer tyče | 22 |
Vonkajší priemer | 30 mm |
Dĺžka | 150 mm |
Dĺžka plnenia | 80 mm |
Prípojný závit | M8 |
Materiál drôtu | Oceľ |