Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120 Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120 Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120 - 1
Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120 - 2
Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6 - CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120 - 3

Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6

CISTIACA-KEFA-HAND-ST-THRM6-9,5X80X120

Obj. č. 0905499020

EAN 4050382456663

Cena za zvolené balenie
Čistiaca kefa na murivo s prípojným závitom M6

Obj. č. 0905499020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyčistenie otvorov pre injektážne systémy WIT v murive (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)

Kefa z oceľových drôtov s prípojným závitom M6

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vyčistenie vŕtaného otvoru pre lepené kotvy v murive

Menovitý priemer vrtáka

8 mm

Vhodnosť pre kotviacu tyč

WIT-AS M6/50

Vonkajší priemer

9 mm

Dĺžka

120 mm

Dĺžka plnenia

80 mm

Prípojný závit

M6

Materiál

Oceľ

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rukoväť Na čistiace kefy

HMOZDINKA-REINIGBURST-TGRIFF

Na vyčistenie vŕtaného otvoru vstrekovacích a kartušových systémov
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie