Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaca kefa s prípojným závitom M6 WIT-RMB

Kefa na čistenie pre murivo a betón, M6
KEFA NA CISTENIE-RMB20-MA-ST- (ZVT M6)

Obj. č. 0903489620

EAN 4062856005239

Cena za zvolené balenie
Čistiaca kefa s prípojným závitom M6 WIT-RMB

Obj. č. 0903489620

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyčistenie vŕtaného otvoru v betóne a murive (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Kefa z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s prípojným závitom M6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer vrtáka

20 mm

Vhodné pre perforovaný rukáv

SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200

Vhodnosť pre priemer tyče

16

Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA

M16

Vonkajší priemer

22 mm

Dĺžka

220 mm

Dĺžka plnenia

100 mm

Prípojný závit

M6

Materiál

Oceľ

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie