Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaca kefa s prípojným závitom M6 WIT-RMB

Kefa na čistenie pre murivo a betón, M6
KEFA PRE CISTENIE OTVOROV 26MM/ZAV M6

Obj. č. 0903489626

EAN 4062856005208

Cena za zvolené balenie
Čistiaca kefa s prípojným závitom M6 WIT-RMB

Obj. č. 0903489626

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyčistenie vŕtaného otvoru v betóne a murive (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Kefa z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s prípojným závitom M6

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer vrtáka

26 mm

Vhodnosť pre kotviacu tyč

M24

Vhodnosť pre puzdro s vnútorným závitom

FT M20

Vhodnosť pre priemer tyče

20

Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA

M20

Vonkajší priemer

28 mm

Dĺžka

290 mm

Dĺžka plnenia

100 mm

Prípojný závit

M6

Materiál

Oceľ

Materiál drôtu

Ušľachtilá oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie