Čistiaca kefa s prípojným závitom M6 WIT-RMB
Kefa na čistenie pre murivo a betón, M6
KEFKA ČISTIACA RMB10-MA-ST-(THR-M6)
Obj. č. 0903489610
EAN 4062856005154
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vyčistenie vŕtaného otvoru v betóne a murive (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Kefa z drôtov z nehrdzavejúcej ocele s prípojným závitom M6
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer vrtáka | 10 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M8 |
Vhodnosť pre puzdro s vnútorným závitom | FT M6 |
Vonkajší priemer | 12 mm |
Dĺžka | 130 mm |
Dĺžka plnenia | 80 mm |
Prípojný závit | M6 |
Materiál | Oceľ |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |