Čistiaca špongia DUO
SPONGIA CISTIACA DUO
Obj. č. 0899700500
EAN 4068362210563
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Sofistikovaný koncept dvojitého účinku, vďaka ktorému je čistenie jednoduché
- Biele vlákna pre náročnú úlohu jemného predbežného čistenia do hĺbky pórov a na jednoduché vstrebávanie čistiaceho prostriedku
- Odstráni aj odolné nečistoty a povrch je pripravený na následnú starostlivosť
- Mäkká sivá strana z mikrovlákna sa dá použiť v kombinácii s našimi ochrannými prostriedkami na zjemnenie povrchovej úpravy čisteného povrchu
- Stred špongie obsahuje silné jadro s pôsobivo vysokou nasiakavosťou
- Táto harmonická súhra jemného čistenia a účinnej úpravy robí z interiérovej špongie DUO nepostrádateľný nástroj
- Účinné čistenie všetkých povrchov, od jemnej kože až po odolný plast, pre žiarivý lesk a eleganciu
Hárky údajov(X)
Špeciálne navrhnutá na prácu s čistiacimi prostriedkami na širokej škále povrchov v interiéroch vozidiel. Patria sem povrchy vyrobené z kože, textilu a plastu.
Materiál | 100% nylon / 80% polyester, 20% polyamide |
Farba | Biela, Svetlosivá |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 150 x 110 x 30 mm |
Dĺžka | 150 mm |
Šírka | 110 mm |
Výška | 30 mm |
Forma | Pravouhlý |