Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaca utierka Softex

Čistiaca utierka Softex/Softex-light
CISTIACA-HANDRICKA-(SOFTEX LIGHT)-29X38C

Obj. č. 0899800902

EAN 4024835725033

Cena za zvolené balenie
Čistiaca utierka Softex

Obj. č. 0899800902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranná, opakovane použiteľná textilná utierka je vhodná na utieranie nasucho aj namokro.

Nezanecháva škrabance, vďaka čomu sa môže používať ako leštiaca utierka



Hrubá štruktúra s otvormi na optimálny mechanický čistiaci výkon



Odolná a robustná


  • Extrémne odolný voči roztrhnutiu – zachováva si pevnosť aj mokrý

  • Dá sa umyť, vyžmýkať a znova použiť

  • Odolnosť voči rozpúšťadlám

  • Takmer neuvoľňuje vlákna


Takmer ako textilná, 100 % prírodná


  • 100 % spriadaná viskózová tkanina

  • Biologicky odbúrateľný

  • Vysoká nasiakavosť

  • Takmer neuvoľňuje vlákna


Žiadne chemikálie ani syntetické vlákna


  • Hydraulicky splietaná

  • Neobsahuje silikón

  • Vhodné na manipuláciu s potravinami

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálna pre priemysel, domácnosť, potravinárstvo, nemocnice atď.

Obal

Kladka

Verzia

Sortiment balov

Dĺžka plechu x šírka plechu

38 x 29 cm

Plošná hmotnosť na m²

50 g

Farba

Biela

Počet útržkov

500 KS

Dĺžka listu

38 cm

Šírka ostria

29 cm

Materiál

Textil

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Stojan na papierové utierky

STOJAN NA PAPIER

Podlahový stojan na kotúče s papierovými utierkami s kolieskami a držiakom na vrece na odpad
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie