Čistiaca utierka Softex
Čistiaca utierka Softex/Softex-light
UTIERKA -SOFTEX-29X38CM-500BL
Obj. č. 0899800901
EAN 4011231844642
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nezanecháva škrabance, vďaka čomu sa môže používať ako leštiaca utierka
Hrubá štruktúra s otvormi na optimálny mechanický čistiaci výkon
Odolná a robustná
- Extrémne odolný voči roztrhnutiu – zachováva si pevnosť aj mokrý
- Dá sa umyť, vyžmýkať a znova použiť
- Odolnosť voči rozpúšťadlám
- Takmer neuvoľňuje vlákna
Takmer ako textilná, 100 % prírodná
- 100 % spriadaná viskózová tkanina
- Biologicky odbúrateľný
- Vysoká nasiakavosť
- Takmer neuvoľňuje vlákna
Žiadne chemikálie ani syntetické vlákna
- Hydraulicky splietaná
- Neobsahuje silikón
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ideálna pre priemysel, domácnosť, potravinárstvo, nemocnice atď.
Obal | Formátovaná utierka |
Verzia | Skladanie vrstiev |
Počet utierok | 500 KS |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 38 x 29 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 65 g |
Farba | Biela |
Dĺžka listu | 38 cm |
Šírka ostria | 29 cm |
Materiál | Textil |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!