Čistiaca utierka Tex-Rein
Čistiaca utierka Tex-Rein
HANDRICKA CISTIACA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Utieranie a čistenie bez zanechávania zvyškov
- Takmer nezanecháva vlákna
- Vysoká nasiakavosť
- Stálofarebné – žiadna postupná strata farby
- Výnimočne mäkká na jemné ošetrenie povrchu
Odolné a silné
- Mimoriadne odolná voči roztrhnutiu a vode
- Dá sa opláchnuť, vyžmýkať a znova použiť
- Dlhá životnosť
- Odolnosť voči rozpúšťadlám
- Neobsahuje silikón
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ideálne na čistenie hladkých a jemných povrchov napr. predbežné a následné ošetrenie povrchu pri nanášaní náterových farieb. Vhodné taktiež pre polygrafický a elektronický sektor.
- Vyrobená z materiálu DuPont Sontara®
- Opakovane použiteľná krepová čistiaca utierka s výnimočnou odolnosťou voči oderu na mokré a suché čistenie
- Ideálna na tlačové a elektronické aplikácie
- Ošetrenie povrchov pred aplikáciou náteru
- Citlivé povrchy
Obal | Jednorazový dávkovač |
Verzia | Skladanie vrstiev |
Počet utierok | 150 KS |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 38 x 27 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 69 g |
Farba | Tyrkysová |
Dĺžka listu | 38 cm |
Šírka ostria | 27 cm |
Materiál | 44% polyester, 56% buničina |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!