Čistiaca utierka Tex-Wipe
Čistiaca handrička Wipe 500 Tex
CISTIACA-HANDRICKA-SPECIAL-BLUE-ROLL-500
Obj. č. 0899800880
EAN 4048539688838
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná a robustná
- Optimálny čistiaci účinok
- Handrička odolná voči roztrhnutiu na čistenie jemných a drsných povrchov
Veľmi všestranná
- Vhodná na natierané, kovové a hladké drevené povrchy
- Odstraňuje vodu, olej a mastné škvrny; v niektorých prípadoch odolná voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám
- Vysoká nasiakavosť
- Neobsahuje silikón
Táto čistiaca handrička disponuje vynikajúcou odolnosťou voči väčšine komerčne dostupných rozpúšťadiel a v určitých prípadoch taktiež voči kyselinám a zásaditým látkam.
Hárky údajov(X)
Wipe 500 Tex je utierka vhodná na čistenie povrchov v rôznych oblastiach (motorové vozidlá, zámočnícke práce, kuchynské konštrukcie, tlačiarne, výrobné priestory). Taktiež ideálna na čistenie sklených povrchov. Pomocou čistiacej utierky sa môže odstrániť znečistenie, ako sú oleje a mazivá. Vďaka vysokej pevnosti utierky sa povrchy môžu očistiť aj od hrubých materiálov, ako sú úlomky a odrezky.
Očistite povrch pomocou handričky. Čistiaci účinok utierky je možné zvýšiť pomocou čistiacich prípravkov Würth.
Obal | Kladka |
Verzia | Sortiment balov |
Dĺžka plechu x šírka plechu | 38 x 32 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 70 g |
Farba | Modrá |
DĺžkaxŠírka | 19000 x 32 cm |
Počet útržkov | 500 KS |
Dĺžka listu | 38 cm |
Šírka ostria | 32 cm |
Materiál | PP – polypropylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!