Čistiaca utierka, textilná
Čistiaca handra, textilná
HANDRA TEXTILNA
Obj. č. 0899800200
EAN 4011231844482
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Regenerovaná bavlna, polypropylén, polyester
Vyššie uvedené údaje sú priemerné hodnoty podľa aktuálneho stavu výroby. Nepredstavujú však zaručené vlastnosti.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Dielne a strojárske odvetvie.
Obal | Kartón |
DĺžkaxŠírka | 37 x 34 cm |
Farba | Tmavý, viacfarebný |
Odolnosť proti | Rozpúšťadlo |
Odolnosť proti roztrhnutiu pozdĺžne min. | 15 N/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu priečne | 15 N/cm |