Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny čistič podlahy pre čistiace zariadenie na podlahy

Čistič podlahy, univerzálny
CISTIC NA PODLAHY-1000ML

Obj. č. 0893117045

EAN 4065746593731

Cena za zvolené balenie
Univerzálny čistič podlahy pre čistiace zariadenie na podlahy

Obj. č. 0893117045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonné čistenie a účinná starostlivosť v jednom kroku
  • Čistiaci prostriedok na podlahy bez obsahu vosku a mydla s optimálnymi vlastnosťami na čistenie a starostlivosť o povrchy

  • Intenzívne čistí bez lúhovania krytín a po vyschnutí nezanecháva šmuhy

  • Obsahuje ošetrujúce zložky, pričom nezanecháva zvyšky prostriedku alebo tmavé okraje

  • Jednoducho odstraňuje nečistoty, olej, mastnotu atď. Vhodný taktiež na používanie v čistiacich zariadeniach, vyznačuje sa nízkou penivosťou
Upozornenie

Nie je vhodný na neutesnené parkety.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Zaručujeme konzistentnú kvalitu produktov a vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a produkty naďalej vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie a starostlivosť o všetky tvrdé podlahové krytiny neprepúšťajúce vodu. Vhodný na podlahové krytiny bez povrchovej úpravy, s povrchovou úpravou, leštené alebo utesnené, PVC, gumu, linoleum, gumené štruktúrované podlahy, prírodný a umelý kameň, podlahy v telocvičniach atď.

Pokyny

Bežné znečistenie: pribl. 20 – 40 ml na 10 l studenej vody

Obsah

1 l

Obal

Fľaša

Zápach/vôňa

Parfumovaný

Farba

Zelená

Chemický základ

Voda a alkohol

Hodnota pH / podmienky

8,5 / pri teplote 20°C

Hustota / podmienky

1,0220 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Dávkovacia pumpička pre 5 a 10 l kanistre

PUMPA DAVKOVACIA NA KANISTER 5L/10L

Dávkovacia pumpička so závitom DIN 45
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie