Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaci koncentrát, aktívne umývanie

Čistiaci koncentrát, aktívne umývanie
CISTIACI PROSTRIEDOK PRE AUTO 25L

Obj. č. 08930251

EAN 4045989762705

Cena za zvolené balenie
Čistiaci koncentrát, aktívne umývanie

Obj. č. 08930251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Autošampón s neutrálnym pH na aktívne umývanie osobných automobilov a úžitkových vozidiel kefami na čistenie

Založený na čistiacich povrchovoaktívnych látkach


  • Častice nečistôt sa úplne uzatvoria a môžu sa spláchnuť vodou

  • Dobré výsledky čistenia


Kombinácia špeciálnych prísad umožňuje lepší pohyb kief


  • Chráni povrchy vozidiel

  • Zabraňuje znečisteniu kief


Po aplikácii konzervačných a sušiacich prostriedkov sa nevytvárajú šmuhy


Spolu s týmito prostriedkami sa môže používať v systémoch s recirkuláciou vody



Dobrá biologická odbúrateľnosť v súlade s pravidlami OECD*.



Neovplyvňuje účinnosť odlučovačov ľahkých kvapalín



* OECD = Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

Upozornenie
  • Nenechajte zaschnúť!

  • Skladujte na mieste chránenom pred mrazom!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie vozidiel v automatických autoumyvárňach

Pokyny
  • Dávkujte nezriedené do systému kefy na umývanie pomocou dávkovacieho čerpadla. Pri dávkovaní pomocou vstrekovača vopred zrieďte 1 diel aktívneho autošampónu v 9 dieloch vody.

  • Koncentrácia pri použití: 0,02 – 0,2 %

  • Spotreba na jedno vozidlo: približne 12 – 14 ml

Obsah

25 l

Hmotnosť výrobku (na kus)

26200,000 g

Chemický základ

Neiónové tenzidy

Zápach/vôňa

Citrón

Obal

Kanister

Farba

Žltá

Hodnota pH

7

Hustota / podmienky

1,02 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje fosfáty

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový závitník Prípojka DN 60

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 20-60L

Pre plastové kanistre s prípojkou DN 60 pre 20 l/25 l a 60 l
x 1 ks
Horúci ochranný a konzervačný vosk

VOSK HORUCI KONZERVACNY 25L

Na ochranu vozidiel v samoobslužných umyvárňach a autoumyvárňach so rozstrekovačmi horúceho vosku.
x 1 ks
Aktivátor lesku modrý vysušovadlo s vysokým leskom

LESTENKA PRI SUSENI 25L

Vysušovadlo kvapalín na použite v autoumyvárňach so vzduchovými dúchadlami
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie