Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaci prostriedok na kožu a Alcantaru

Čistiaci prostriedok na kožu a kožu Alcantara
CISTIC NA KOZU A ALCANTARU 500ML

Obj. č. 0893012902

EAN 4065746092173

Cena za zvolené balenie
Čistiaci prostriedok na kožu a Alcantaru

Obj. č. 0893012902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny čistiaci prostriedok s povrchovo aktívnou látkou na báze rozpúšťadla na ošetrenie hladkej kože a kože Alcantara

Jemne odstraňuje odolné nečistoty,


ako je napr. horčica, kečup, čokoláda, opaľovací krém, leštidlo na topánky, textilné farbivá atď.



Čistenie a údržba kože


  • Vráti vašim koženým výrobkom pružnosť, oživí povrchy a obnoví farbu.

  • Vhodný pre všetky farby

  • Pomáha, aby si koža dlhšie zachovala svoj vysokokvalitný vzhľad


Pri aplikácii vo forme peny nedochádza k „saturácii“ kože


Veľmi jednoduché použitie



Bez obsahu fosfátov a silikónu

Upozornenie

Pred použitím skontrolujte stálosť farieb/kompatibilitu materiálov na nenápadnom mieste. Nie je vhodný pre semiš. Po dokončení čistenia ošetrite kožu príslušným produktom (nie povrchy kože Alcantara)!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky hladké povrchy z pravej kože a kože Alcantara. Vhodný taktiež na priľahlé povrchy, ako je napr. drevo, kov alebo plast (vnútorné obloženie dverí, kabína, volant atď.). Ideálny na čistenie kabeliek, topánok, odevov, nábytku z hladkej kože.

Pokyny

Pomocou vysávača odstráňte prach a hrubé nečistoty.


Nasprejujte čistiaci prostriedok na mäkkú kefu alebo špongiu a aplikujte na čistený povrch. Max. jedna minúta.


Potom zmäknuté nečistoty jemne zotrite z povrchu, pričom sa vyhnite nadmernému drhnutiu povrchu kože alebo kože Alcantara.



  • Následne kožu utrite vlhkou handričkou a vysušte pomocou jemnej handričky z mikrovlákna.

  • Rozpustené nečistoty a zvyšky čistiaceho prostriedku z povrchu kože Alcantara odstráňte ideálne použitím tepovacieho stroja a destilovanej vody.

Obsah

500 ml

Obal

Plastová fľaša

Zápach/vôňa

Príjemný

Farba

Bezfarebný

Chemický základ

Vodné tenzidy

Hodnota pH

10,2

Hustota / podmienky

1,008 g/cm³ / pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Utierka z mikrovlákna BASIC

UTIERKA MIKRO BASI ZELENA 40X40CM

Mikroaktívna utierka ideálna na čistenie a údržbu vozidiel
Handrička z mikrovlákna, profesionálna

MIKROUTIERKA PROFI MODRA 40X40CM

Utierka z mikrovlákna na profesionálne čistenie pri údržbe a čistenie vozidiel
Handrička z mikrovlákna, profesionálna

MIKRO UTIERKA CERVENA 40X40CM

Utierka z mikrovlákna na profesionálne čistenie pri údržbe a čistenie vozidiel
x 3 ks
Handrička z mikrovlákna, profesionálna

MIKRO UTIERKA ZLTA-40X40CM

Utierka z mikrovlákna na profesionálne čistenie pri údržbe a čistenie vozidiel
x 3 ks
Utierka z mikrovlákna Duo

UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM

Jedna strana na čistenie a jedna strana na leštenie
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie