Čistiaci prostriedok na ráfiky kolies PURPLE
Čistiaci pros. na ráfiky kolies s vysokým leskom
CISTIC DISKOV S LESKLYM EFEKTOM 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profesionálne zloženie
- Vyčistí aj veľmi špinavé kolesá bez zbytočného drhnutia (vo väčšine prípadov)
Obnova a ochrana
- Obsahuje polyméry, ktoré po opláchnutí vodou zanechávajú na povrchu lesklý povlak, ktorý znižuje priľnavosť nečistôt a obmedzuje oxidáciu brzdového kotúča a okolitých dielov
Cenovo výhodný
- V závislosti od úrovne znečistenia možno čistiaci prostriedok zriediť až na 50 %
Bez obsahu kyselín a silikónu
Nepoužívajte na magnéziové ráfiky, hliníkové ráfiky bez náteru/laku alebo leštené ráfiky. Nepoužívajte na horúce ráfiky ani na priamom slnečnom svetle. Chráňte pred mrazom.
Nebezpečenstvo – postupujte podľa pokynov na používanie.
Pokyny na používanie sú naše odporúčania založené na našich vlastných skúsenostiach.
Vykonajte predbežný test. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Hárky údajov(X)
Nasprejujte čistiaci prostriedok na ráfiky. Nechajte pôsobiť 3 minúty a potom opláchnite. Ak je to možné, použite vysokotlakový čistič. Ak sú kolesá príliš znečistené, skúste postup zopakovať alebo vyčistite ráfiky pomocou kefy. V prípade veľmi znečistených kolies použitie neriedený čistiaci prostriedok. Vo väčšine prípadov možno čistiaci prostriedok zriediť vo vode až na 50 %.
Obsah | 5 l |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Alkalické tenzidy |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Farba | Fialová |
Hodnota pH / podmienky | 13-14 / Nezriedený |
Hustota / podmienky | 1,05 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!