Čistiaci prostriedok na ruky N-Super
Čistiaci prostriedok na ruky N-Special fľaša
CISTIC RUK-(N-SUPER)-250ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobrá kompatibilita s pokožkou so silnou čistiacou silou
- Ekologické zloženie
- Dermatologicky testované
- Vyvážená hodnota pH
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani mydlo
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na umývanie silných až extrémne silných nečistôt, napr. oleja, mastnoty, grafitu, kovového prachu, hrdze a podobne.
Čistiaci prostriedok na ruky rozotrite na suchú pokožku a potom dôkladne votrite s trochou vody. Ak sú nečistoty úplne rozpustené, dôkladne si umyte ruky vodou a dôkladne ich osušte.
Ak sa vám produkt dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou.
Obsah | 250 ml |
Zápach/vôňa | Parfumovaný |
Farba | Svetlozelená |
Výkon (bodový systém) | 5 zo 5 bodov |
Viskozita/konzistencia | Stredne viskózny, pastový |
Hodnota pH | 5-5,5 |
Doba použitia po otvorení | 12 Mesiac |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť / podmienky | Áno / Podmienky OECD |
Neobsahuje mydlo | Áno |