Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistiaci prostriedok pre umývacie priestory

Čistiaci prostriedok pre umývacie priestory
CISTIC UNIVERZALNY-DEKARBONIZER-25L

Obj. č. 0893026000

EAN 4065746327305

Cena za zvolené balenie
Čistiaci prostriedok pre umývacie priestory

Obj. č. 0893026000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odstraňuje nečistoty, ako je napr. vodný kameň, zvyšky minerálnych látok a mydla, škvrny od hrdze, mastnotu a rastlinné oleje

Čistiaci prostriedok na báze kyseliny


  • Odstraňuje zvyšky minerálnych (vodný kameň) a organických (olej, mazivá) látok

Obnovuje čistý vzhľad často veľmi znečistených umývacích priestorov


Možno používať na čistenie podláh, stien a deliacich priečok v umývacích priestoroch

Upozornenie

Môže poškodiť neošetrené kovy zanechaním určitej povrchovej vrstvy, ktorú možno odstrániť leštením.

Nebezpečenstvo – postupujte podľa pokynov na používanie
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaŠpeciálne vyvinutý na čistenie priemyselných umývacích priestorov alebo priestorov, ktoré sa používajú na umývanie vozidiel, ťažkých nákladných vozidiel a lodí
PokynyIntenzívne ošetrenie: Zrieďte na 50 %. Pomocou rozprašovača odolného voči kyselinám aplikujte prípravok na povrchy; očistite pomocou kefy a v závislosti od úrovne znečistenia nechajte pôsobiť pribl. 5 minút
Pravidelné čistenie: Zrieďte na 10 % až 20 %. Pomocou rozprašovača odolného voči kyselinám aplikujte prípravok na povrchy; očistite pomocou kefy a v závislosti od úrovne znečistenia nechajte pôsobiť pribl. 5 minút

Obsah

25 l

Chemický základ

Koncentrát na báze kyseliny

Farba

Transparentná

Hustota

1,1 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Hmotnosť obsahu

26,5 kg

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie