Čistič bŕzd Rýchly odmasťovač
Čistič bŕzd, rýchly odmasťovač
ODMASTOVAC RAPID 600ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistí rýchlo a bez zanechania zvyškov
Čisto odstraňuje zvyšky maziva a oleje.
Kompatibilný s väčšinou materiálov
Nepoškodzuje nenatreté povrchy, napríklad hliník, meď alebo kovové povrchy.
600 ml nádoba
Veľká nádoba urýchľuje prácu.
Aplikácia zospodu nie je možná
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Pred použitím je potrebné testovanie!
Hárky údajov(X)
Obsah | 600 ml |
Obal | Dóza |
Zápach/vôňa | Rozpúšťadlový |
Farba | Bezfarebný |
Chemický základ | Minerálny olej |
Hustota / podmienky | 0,73 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |