Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čistič klimatizácie – vonkajšia jednotka

Čistič klimat. jednotky pre vonkajšie jednotky
CISTIC KLIMAT A/C-VONKAJSI-500ML

Obj. č. 0893765002

EAN 4068362185724

Cena za zvolené balenie
Čistič klimatizácie – vonkajšia jednotka

Obj. č. 0893765002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonný čistič kondenzátorov klimatizačných jednotiek efektívne odstraňuje nečistoty, prach a usadeniny

Efektívne čistenie kondenzátorov splitových klimatizačných jednotiek – odstraňuje nečistoty a usadeniny, zvyšuje efektívnosť a zabezpečuje efektívnu prevádzku vonkajšej jednotky.



  • Dôkladne vyčistí kondenzátor vonkajšej jednotky

  • Účinné čistenie kondenzátorov klimatizácie kombináciou chemického čistiaceho prípravku a hydromechanického vysokotlakového čistenia

  • Spoľahlivo odstraňuje nečistoty a hmyz z povrchu kondenzátora

  • Ochrana voči korózii vďaka špeciálnej kombinácii aditív

  • Optimálna kompatibilita s materiálmi vďaka mierne zásaditému zloženiu
Upozornenie

Nezapínajte jednotku, kým čistiaca kvapalina úplne nevyschne a neodparí sa, aby bola zabezpečená jej plná účinnosť a aby sa predišlo poškodeniu.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Systém umožňuje cielené vyčistenie kondenzátora vo vonkajšej jednotke

  • Vhodný na pravidelné čistenie kondenzátorov v splitových klimatizačných jednotkách. Ideálny pre profesionálne tímy údržby a správcov budov, ktorí chcú zaručiť excelentná štandardy v oblasti efektívnosti zariadení

  • Odporúčaný na pravidelnú údržbu (minimálne jedenkrát) a v prípade zaznamenania zníženého výkonu
Pokyny
  • Pred použitím silno pretrepte

  • Na plechovku naskrutkujte čistiacu pištoľ

Plechovku držte vertikálne a adaptér s čistiacou pištoľou naskrutkujte zhora na plechovku.

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

452 g

Zápach/vôňa

Charakteristický

Farba

Bezfarebný

Hodnota pH

9-10

Hustota

1 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistiaca pištoľ pre klimatizačné jednotky

PISTOL APLIKACNA NA CISTIC KLIMATIZACIE

Efektívny čistiaci systém pre splitové klimatizačné jednotky spoľahlivo zabezpečuje hygienickú čistotu v stropných a nástenných jednotkách a zlepšuje kvalitu vzduchu bez nutnosti pripojenia elektrickej energie alebo stlačeného vzduchu
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie