Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 988, oceľ obyčajná

Obj. č. 0425120154
EAN 4024835838368

Cena za zvolené balenie
Vymedzovacia podložka DIN 988, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0425120154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
DIN 988

Innendurchmesser (d1)

120 mm

Vonkajší priemer (d2)

150 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Compatible con RoHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie