Úderový Nástrčný kľúč 3/4" šesťhranný, metrický, krátky
3/4" rázový zakladací kľúč, metr., šesťhr., krátky
KLUC ZAKLADACI KOVANY KRATKY 3/4 SW19
Obj. č.
071414 02
EAN 4011231710749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače
- Norma: Štvorhran podľa normy DIN 3121
- Konštrukcia: kovaná, leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Ancho de llave | 19 mm |
Dĺžka (L1) | 51 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 32 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 44 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 15 mm |