Čistič na ruky N-Active
Dávkovací systém čističa rúk N-Active, 1,5 l
CISTIC RUK N-ACTIVE 1500ML
SKIN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie v systéme dávkovania Skin
- Jednoduché používanie
- Výborné dávkovanie zvyškového množstva
- Optimálne, ekonomické dávkovanie
- Šetrné k pokožke
- Dôkladné a účinné čistenie
- Zvyšuje komfort pokožky vďaka regeneračným látkam
- Ekologické zloženie
- Dermatologicky testované
- Vyvážená hodnota pH
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani mydlo
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na umývanie stredne ťažkých až silných nečistôt, ako sú oleje, tuky, grafit, kovový prach, sadze atď.
Čistiaci prostriedok na ruky rozotrite na suchú pokožku a potom dôkladne napeňte s vodou. Potom zmyte vodou a dôkladne osušte.
Ak sa vám produkt dostane do očí, dôkladne ich vypláchnite vodou
Obsah | 1500 ml |
Zápach/vôňa | Parfumovaný |
Farba | Béžová |
Výkon (bodový systém) | 4 zo 5 bodov |
Viskozita/konzistencia | Stredne viskózny, pastový |
Hodnota pH | 5-5,5 |
Doba použitia po otvorení | 12 Mesiac |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť / podmienky | Áno / Podmienky OECD |
Neobsahuje mydlo | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!