Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 9021, nehrdz. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 A4 D39,0
Obj. č.
04129236
EAN 4045727564394
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
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 39 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 110 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 9021 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |