Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Článok reťaze krútený Nehrdzavejúca oceľ A4

Článok reťaze, skrútený, nehrdzavejúca oceľ A4
SKOBA LANOVA TWIST A4 D10

Obj. č. 0526000510

EAN 4050642983281

Cena za zvolené balenie
Článok reťaze krútený Nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 0526000510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz

Nosnosť

500 kg

Priemer závesného oka (d1)

10 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

10 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

20 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

40 mm

Výška závesného oka vnútorná (h1)

55 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

150,000 g

Verzia

Skrútený tvar

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie