Článok reťaze, rovný, ďalšie
Článok reťaze, rovný, ďalšie
Obj. č. 0523025002
EAN 4038898543268
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
Nosnosť | 2,5 kg |
Druh závituxpriemer čapu závesného oka | M 8 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 25 mm |
Priemer závesného oka (d1) | 7 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 8 mm |
Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1) | 36 mm |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Materiál | Oceľ |
Forma | A |
Menovitá veľkosť | 0,25 |