Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Článok reťaze, rovný s poistnou skrutkou

Článok reťaze, rovný, poist. skr., nehr. oceľ A4
SKOBA LANOVA CAPTBLT A4 D12

Obj. č. 0526000712

EAN 4050642983502

Cena za zvolené balenie
Článok reťaze, rovný s poistnou skrutkou

Obj. č. 0526000712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný s poistnou skrutkou, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz

Nosnosť

1401 kg

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 12 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

24 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

48 mm

Priemer závesného oka (d1)

12 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

12 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

48 mm

Verzia

Krátky

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Rovné

Menovitá veľkosť

12 mm