Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Článok reťaze, rovný s poistnou skrutkou

Článok reťaze, rovný, poist. skr., nehr. oceľ A4
SKOBA LANOVA CAPTBLT A4 D8

Obj. č. 0526000708

EAN 4050642983489

Cena za zvolené balenie
Článok reťaze, rovný s poistnou skrutkou

Obj. č. 0526000708

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný s poistnou skrutkou, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz

Nosnosť

605 kg

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 8 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

16 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

32 mm

Priemer závesného oka (d1)

8 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

8 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

32 mm

Verzia

Krátky

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Rovné

Menovitá veľkosť

8 mm