Článok reťaze, rovný, so šesťhranom
Článok reťaze so šesťhranom, nehrdzavejúca oceľ A4
SKOBA LANOVA HEXHDBLT SR A4 D12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz
Nosnosť | 1370 kg |
Priemer závesného oka (d1) | 12 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 12 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 24 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 48 mm |
Výška závesného oka vnútorná (h1) | 42 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 178,400 g |