Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Článok reťaze so zámkom a podperou

Článok reť. so zámkom, s podperou, nehr. oceľ A4
SKOBA LANOVA KEY BAR A4 D6

Obj. č. 0526000906

EAN 4050642983557

Cena za zvolené balenie
Článok reťaze so zámkom a podperou

Obj. č. 0526000906

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S podperou, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie

Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz

Nosnosť

150 kg

Priemer závesného oka (d1)

6 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

6 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

15 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

26,5 mm

Výška závesného oka vnútorná (h1)

45 mm

Výška čapu vnútorná (mostík) (h2)

15 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

60,000 g

Verzia

So stojinou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie