Článok reťaze so zámkom a podperou
Článok reť. so zámkom, s podperou, nehr. oceľ A4
SKOBA LANOVA KEY BAR A4 D8
Obj. č. 0526000908
EAN 4050642983564
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz
![]() | |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer závesného oka (d1) | 8 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 8 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 20 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 35 mm |
Výška závesného oka vnútorná (h1) | 60 mm |
Výška čapu vnútorná (mostík) (h2) | 20 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 113,000 g |
Verzia | So stojinou |