Cleaning sponge Red Wave
Cleaning sponge Red Wave
SPONGIA CISTIACA RED WAVE 70X110MM
Obj. č.
0587110000
EAN 4062856482160
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Cleaning without chemicals. Cleaning sponge with eraser effect for stubborn dirt on smooth and hard surfaces. Absolute problem solver in the workshop and in the household.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Melamínová živicová pena |
Farba | Biela |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 110 x 70 x 30 mm |
Dĺžka | 110 mm |
Šírka | 70 mm |
Výška | 30 mm |