Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4
ZAVES-RETAZOVY-4RETAZ-TR10-ND8-2M
Obj. č. 5162610842
EAN 4061975330772
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Nosnosť pri 45 stupňoch | 5300 kg |
Nosnosť pri 60 stupňoch | 3750 kg |
Efektívna dĺžka | 2 m |
Trieda kvality | 10 |
Menovitý priemer | 8 mm |
Tvar háka | Hák s vidlicovou hlavou |
Materiál | Oceľ |
Výška závesného krúžku | 160 mm |
Šírka závesného krúžku | 90 mm |
Povrch | lakované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12000,000 g |
Dĺžka | 2 m |
Nosnosť | 1 kg |