Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex
Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6HR-M3
Obj. č. 0658990030
EAN 4099618836589
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer | M3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Hliník |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače |
Stúpanie | 0,5 mm |
Dĺžka | 48 mm |
Priemer stopky | 1/4 in |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | nanoProtect |
Tvar drieku | Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126 |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2X (6HX) |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!