Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex

Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-EU+-6HR-M5

Obj. č. 0658990050

EAN 4099618836602

Cena za zvolené balenie
Combi screw tap SMART STEP EU+ NANOPROTECT hex

Obj. č. 0658990050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for drill/drivers and tangential impact drivers: With unequal stepped drill bit tip geometry and special coating for precise drilling, thread cutting and deburring in almost all materials
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer

M5

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Hliník

Typ otvoru

Prechodný otvor ≤ 1 × d

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače

Stúpanie

0,8 mm

Dĺžka

54 mm

Priemer stopky

1/4 in

Rezný materiál

HSCo

Povrch

nanoProtect

Tvar drieku

Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2X (6HX)

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2 COMPACT M-CUBE

AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON

Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie