Concrete screw W-BS 2 type H A4 stainless steel
Concrete screw W-BS 2 type H A4 stainless steel




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.









Hárky údajov(X)
Veľkosť ukotvenia | 10 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 90 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 35 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 15 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 5 mm |
Priemer závitu | 12 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 65 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 85 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 95 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 55 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 75 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 85 mm |
Vonkajšie upínanie | WS15 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Priemer podložky | 20 mm |
Priemer hlavy | 17 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 14 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |