Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
KTV-(W-BS 2/I)-A4-SW13-0-10-6X45
Obj. č. 5931276045
EAN 4065746448345




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S kombinovanou objímkou, vnútorný závit M8/M10
- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele A4
- Najrýchlejší typ upevnenia pre stredné ťažké až ťažké bremená, najmä pre inštalácie v oblasti technického zariadenia budov
- Menej námahy pri vŕtaní a inštalácii
- Nová geometria závitu zabezpečí hladké skrutkovanie do betónu a väčšiu efektivitu pri montáži
- Najmenšie vzdialenosti osí a vzdialenosti od okrajov vďaka veľmi nízkemu efektu rozťahovania
- Široké spektrum využitia
Európske technické hodnotenie ETA-22/0123 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)
- Seizmické pôsobenie, výkonnostná kategória C1 (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Pri montáži pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri použití vonku je možné vyvŕtaný otvor utesniť injektážnou maltou WIT-BS.







Hárky údajov(X)
Individuálny upevňovací bod s ETA/schválením (priem. 6):
Do betónu štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Najjednoduchšie riešenie pre závesné inštalácie pomocou závitových tyčí vo veľkostiach M8 a M10. Veľmi efektívne upevňovacie riešenie do betónu pre rôzne aplikácie v oblasti technického vybavenia budov, ako sú sanitárne, klimatizačné a elektrické inštalácie. Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele A4 na použitie v exteriéri, v otvorených budovách, na parkoviskách, v podzemných garážach alebo v tuneloch (trieda odolnosti voči korózii CRC III).
Ideálna na upevnenie stredných záťaží v betóne:
- Upevňovanie napr. jednoduchého potrubia a ventilačných zariadení, zavesených stropných konštrukcií, zavesených káblov a potrubných profilov
- Upevňovacie prvky pre seizmické podmienky v oblastiach s rizikom zemetrasenia
- Upevňovacie prvky pre oblasti vystavené požiaru
W-BS 2/A4 (nehrdzavejúca oceľ A4) sa môže používať v suchých podmienkach v interiéri, v exteriéri (vrátane priemyselného prostredia a pobrežných oblastí) alebo vo vlhkých miestnostiach za predpokladu, že nie sú prítomné žiadne mimoriadne agresívne podmienky.
Na použitie do betónu < C20/25 a prírodného kameňa odolného voči tlaku (bez ETA/schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Priemer závitu | 7,5 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 45 mm |
Tvar hlavy | S vnútorným závitom (metrický) |
Prípojný závit | Vnút. záv. M8, Vnút. záv. M10 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vonkajšie upínanie | WS13 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 50 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 45 mm |
Výška upevnenia (t fix 1) | 10 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 0 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8 mm |
Schválenie | ETA-22/0123 |
Údaje o výkonnosti v betóne – individuálny upevňovací bod v súlade s ETA-22/0123 | ||||
Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 353) | 45 | |
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | ||
Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | ||
Prípustný moment ohýbania | Madm [Nm] | 6,2 | ||
Informácie o prípustnom zaťažení pri seizmickej činnosti kategórie C1 a C2 nájdete v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | C1 | x | ||
C2 | ||||
Informácie o prípustnom zaťažení pri požiari (R30, R60, R90, R120) nájdete v Európskom technickom posúdení ETA-22/0123 | ||||
1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné faktory odolnosti yM upravené v rámci schválenia/hodnotenia a čiastočný bezpečnostný faktor pôsobenia γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahového a šmykového zaťaženia, o vplyve vzdialenosti od okraja a o skupinách kotiev nájdete v príslušných smerniciach, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu s vyššou pevnosťou v tlaku. 3) Iba pre staticky neurčené nenosné systémy (ukotvenia v redundantnom nenosnom systéme) podľa normy EN 1992-4 a len v suchých podmienkach v interiéri. |
Parametre inštalácie v betóne | |||
Veľkosť kotvy [mm] | 6 | ||
Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 45 |
Minimálne rozostupy | smin [mm] | 35 | |
Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | |
Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | |
Priemer závitu | dth [mm] | 7,5 | |
Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | |
Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,40 | |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 |
Priechodný otvor v spájanom prvku | df ≤ [mm] | 8 | |
Vonkajšie upnutie | AF13 | ||
Výška hlavy skrutky | hh [mm] | 26 | |
Priemer podložky | dw [mm] | 24,5 | |
max. menovitý uťahovací moment | Timp,max [Nm] | 160 | |
1) Iba staticky neurčené nenosné systémy (ukotvenia v redundantnom nenosnom systéme) podľa normy EN 1992-4 a len v suchých podmienkach v interiéri |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!