Concrete screw W-BS/ST Compact
KTV-(W-BS/ST-COMPACT)-TX25-M8-6X28
Obj. č. 5929586828
EAN 4061975594488
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Priemer závitu | 7 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 28 mm |
Tvar hlavy | S pripojovacím závitom (metrické) |
Max. výška upevnenia (t fix) | 3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 28 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hĺbka osadenia (h nom) | 25 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Prípojný závit | M8 |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 25 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8 mm |
Priemer ostrí vrtáka (d cut) | 6,35 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!