Connection line for LED transformer EASYLUX
KABEL NAPAJ. K TRANSFORMATOR EASYLUX-2M
Obj. č. 0976520010
EAN 4099618247422
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vstupné napätie | 230 V |
Výstupné napätie | 230 V |
Intenzita prúdu max. | 2,5 A |
Druh pripojenia (primárne) | Eurokonektor |
Druh pripojenia (sekundárne) | Zásuvka C7 |
Materiál | Plast |
Farba telesa | Čierna |
Dĺžka kábla | 2000 mm |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |