Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Cordless LED hand-held lamp WLH 0.5
Obj. č.
0827940055
EAN 4065746795678
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dirt-resistant, easy-clean magnetic charging system with significantly lower susceptibility to failure
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 300 lm |
Doba svietenia min./max. | 1,5-3 h |
Doba nabíjania | 2.5 h |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Druh krytia IP | IP X3 |
Menovité napätie | 3.7 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 600 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítiový polymér |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Druh pripojenia | USB typ A |
Dĺžka vedenia | 1000 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 35 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 5 do 30 °C |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 89 x 21 x 16,3 mm |