Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Akumulátorové LED čelové svietidlo SPACELIGHT

Akumulátorové LED čelové svietidlo SPACELIGHT
AKU LED CELOVKA-SPACELIGHT-350LUMEN

Obj. č. 0827809997

EAN 4065746550437

Cena za zvolené balenie
Akumulátorové LED čelové svietidlo SPACELIGHT

Obj. č. 0827809997

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkcia snímača – svetlo možno bezkontaktne zapnúť alebo vypnúť pohybom ruky pred bočným snímačom
  • Hlavné svetlo (COB LED): osvetlí široký priestor, bočné svetlo: bodové svetlo

  • 4-stupňové osvetlenie: Hlavné svetlo 100 % a 40 %, bočné svetlo 100 % a 40 %

  • Funkcia prerušovaného svetla (hlavné svetlo a bočné svetlo)
Upozornenie

Nepoužívajte na stavebných prilbách!

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Na krátke a stredné vzdialenosti.

Min./max. svetelný tok

40 / 350 lm

Teplota farby

6000 K

Možnosť zaostrenia

Nie

Doba svietenia min./max.

2,5-7,5 h

Doba nabíjania

3 h

Typ krytia IP, lampa

IP 20

Typ krytia IP, nabíjačka

0 – nevzťahuje sa

Menovité napätie

3,7 V/DC

Kapacita akumulátora/batérie

1200 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Druh pripojenia

USB typ A, USB-C

Dĺžka vedenia

500 mm

Min./max. prevádzková teplota

0 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 30 °C

Materiál

Gumový plast

Typ konektora

0 – nevzťahuje sa

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie