Cordless LED head lamp WH5HR
Cordless LED head lamp WH5HR
CELOVKA-WH5HR-LED-800LUMEN
Obj. č. 0827809815
EAN 4068362162855
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
With 800 lumens, digital focus, rear cartridge (perfectly balanced) - robust for precise lighting during use
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. svetelný tok | 40 / 800 lm |
Možnosť zaostrenia | Áno |
Rozsah osvetlenia min./max. | 20 / 160 m |
Doba svietenia min./max. | 5-38 h |
Doba nabíjania | 2,5 h |
Druh krytia IP | IP 66 |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Menovité napätie | 3,6 V/DC |
Kapacita akumulátora/batérie | 3000 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Druh pripojenia | USB typ A, USB-C |
Dĺžka vedenia | 500 mm |
Min./max. prevádzková teplota | -20 do 40 °C |
Nabíjacia teplota min./max. | 10 do 25 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |