Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cordless LED head lamp Z0/21

Cordless LED head lamp Z0/21
LED SVIETIDLO CELOVE EXH6R-Z0/21

Obj. č. 0827809520

EAN 4099618316371

Cena za zvolené balenie
Cordless LED head lamp Z0/21

Obj. č. 0827809520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (250 lumens).
  • Dve samostatné LED svetlá pre zaostrené diaľkové svetlo alebo homogénne pracovné svetlo bez oslnenia na krátku vzdialenosť

  • Štyri svetelné funkcie: Stredne výkonné bodové svetlo, nízko výkonné plošné svetlo, nízko výkonné bodové svetlo, výkonné bodové svetlo a plošné svetlo

  • Stav nabitia/indikátor úrovne batérie (4 x LED)

  • Upozornenie na nízky stav nabitia batérie – svetelný signál (2 x bliknutie) upozorňuje na nízky stav nabitia batérie (< 25 %)

  • Otočná hlava svietidla s uhlom 135° na individuálne nastavenie svetelného kužeľa

  • Veľký vypínač, ktorý je možné ovládať aj v pracovných rukaviciach

  • Odnímateľný popruh na upevnenie na hlavu

  • Nabíjacia konzola (možno inštalovať v dielni alebo vo vozidle)

  • Integrovaná vymeniteľná batéria
Upozornenie

Nabíjacia stanica sa nesmie inštalovať v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Svetlo sa nesmie nabíjať v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre pracoviská s nebezpečenstvom výbuchu

  • Na použitie na krátku, strednú a veľkú vzdialenosť

  • Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Index reprodukcie farieb, Ra min.

70

Min./max. svetelný tok

50 / 250 lm

Možnosť zaostrenia

Nie

Rozsah osvetlenia min./max.

30 / 170 m

Doba svietenia min./max.

3-15 h

Doba nabíjania

210 min

Typ krytia IP, lampa

IP 68

Typ krytia IP, nabíjačka

IP 20

Kapacita akumulátora/batérie

1900 mAh

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Trieda ochrany svietidla

Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie

Trieda ochrany nabíjačky

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Nabíjacie napätie min./max.

100-240 V/AC

Frekvencia min./max.

50 / 60 Hz

Dĺžka vedenia

3,8 m

Min./max. prevádzková teplota

-20 do 40 °C

Nabíjacia teplota min./max.

5 do 30 °C

Materiál

Plast

Typ konektora

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie