Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+
Cordless angle grinder AWS 18-125 E POWER+
BRUSKA AWS 18-125 E POWER+ HOLO
MASTER M-CUBE
Obj. č.
5701424000
EAN 4065746530071
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium- to heavy-duty roughing and cutting work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Voľnobežné otáčky max. | 8600 1/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1.63 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!