Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1
BRUSKA UHL-AKU AWS 18-125P COMPT-1 HOLO
MASTER M-CUBE
Obj. č.
5701446000
EAN 4065746644020
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Compact, powerful, brushless cordless angle grinder for medium-duty roughing and cutting work
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Menovité napätie | 18 V/DC |
Voľnobežné otáčky max. | 9500 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Hmotnosť stroja bez akumulátora | 1,98 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!