Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT HOLO
MASTER M-CUBE
Obj. č.
5701426000
EAN 4065746700085
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 18 V/DC |
Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni | 0-450 / 0-1700 ot/min |
Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment | 50 / 25 Nm |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1-13 mm |
Upnutie skľučovadlom | M-CLICK |
Počet batérií | 0 KS |
Kapacita akumulátora/batérie | 0 Ah |
Priemer vŕtania v oceli max. | 13 mm |
Priemer skrutky max. | 8 mm |
Dĺžka | 124 mm |
Výška | 200 mm |
Hmotnosť stroja s akumulátorom | 1,1 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!