Corvus, plná koža, S3, bezpečnostná obuv
Bezpečnostné poltopánky, S3, Corvus
BEZP NÍZKA OBUV CORVUS S3L ANTRACIT 36
Obj. č. M418119036
EAN 4251402796619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná bezpečnostná obuv vyrobená z mäkkej plnej kože, ktorá používateľovi ponúka vysokú úroveň pohodlia a maximálnu bezpečnosť.
- Priedušná plná koža
- Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 10,5 (štandardný strih)
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 610 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 36 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |