Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Corvus, plná koža, S3, bezpečnostné čižmy

Bezpečnostné čižmy S3 Corvus
BEZP VYSOKÁ CORVUS S3L ČIERNA 47
MODYF

Obj. č. M422167047
EAN 4056807514185

Cena za zvolené balenie
Corvus, plná koža, S3, bezpečnostné čižmy

Obj. č. M422167047

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezpečnostné čižmy vyrobené z kvalitnej a mäkkej, no pevnej kože ponúkajú moderný dizajn, no súčasne poskytujú bezpečnosť a pohodlie.
  • Priedušná plná koža

  • Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna

  • Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 10,5 (štandardný strih)

  • Neobsahuje kovové častice

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 670 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

47

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

DGUV 112-191

Šírka pätky

10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie