Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex
ZAHLBN-KUZ-HSCO-NANOPROTECT-6HR-D31,0MM

Obj. č. 0694299310

EAN 4099618843907

Cena za zvolené balenie
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex

Obj. č. 0694299310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Špeciálna zliatina, Tvrdý apevný materiál, Neželezný kov, plast, Hliník

Kvalita

ZEBRA-Premium

Priemer výhrubníka (d1)

31,0 mm

Priemer stopky (d2)

1/4 in

Priemer špičky (d3)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

54 mm

Počet ostrí (Z)

4 KS

Rezný materiál

HSCo

Uhol zahĺbenia

90 Stupeň

Povrch

nanoProtect

Tvar drieku

Šesťhran, upnutie hrotu, tvar E, DIN3126

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita zapustenia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri zapúšťaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický, Plast, vystužený aramidovým vláknom, Plast, vystužený skleneným/uhlíkovým vláknom

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 SUBCOMPACT

AKU SKRUTKOVAC ABS 18 SUBCOMPACT SET

Veľmi kompaktný a výkonný akumulátorový skrutkovač so systémom na rýchlu výmenu nástrojov M-CLICK na jednoduché a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie
x 1 ks
Akumulátorový rázový uťahovač ASS 18-1/2 COMPACT M-CUBE

AKU RAZ.UTAHOV-(ASS18-1/2IN COMP)-KARTON

Kompaktný a výkonný akumulátorový rázový uťahovač s nastaviteľným výkonom a vysokým záberovým momentom na všestranné použitie