Skrutka so zápustnou šesťhrannou hlavou
ISO 14581 oceľ 08.8, pozinkovaná
Obj. č.
402315 18
EAN 4055375034002
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 14581, oceľ FK08.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
Upozornenie
- Rozmery hlavy v zápustných skrutkách ISO 14581 sú merané v súlade s ISO 7721
- Niektoré skrutky s krátkymi rozmermi majú závit až po hlavu, pozrite si tiež normu ISO 14581
- Zahĺbenie pre hlavy skrutiek podľa ISO 14581 musí zodpovedať norme ISO 15065
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)